ECONOLINE Blast Restrictor Kit

Sebelum PPN:
Rp2.599.900 - Rp3.099.900
Spesifikasi
UNSPSC23131510

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Abrasive Blast Restrictor Kit Product Type Nozzle Kit Feed Type Pressure Material Ceramic Shape Tapered Inner Diameter 1/16 in 1/8 in 3/16 in Tip Outer Diameter 5/16 in Base Outer Diameter 7/16 in Overall Length 1 5/16 in Air Flow - Maximum 24 cfm Includes (2) Control Box Hoses (3) Restrictors Compatible with Manufacturer Model Number 101696SG-A Compatible with Grainger Part Number 6YY23

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan