YG-1 TOOL COMPANY Ball Nose End Mill

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Ball Nose End Mill 0.70 mm Milling Dia Carbide Diamond Non-Coolant Through Straight Length of Cut 2.00 mm Overall Length 40.00 mm Shank Dia 3.00 mm Neck Dia 0.65 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan