SMITH EQUIPMENT Airline Brazing Tip (Mata Las Brazing)

Sebelum PPN:
Rp2.399.900
Spesifikasi
UNSPSC23171535

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Brazing Tip Compatible Fuel Type Acetylene Tip Series AW200 Airline Compatible Torch Series AW200 Drill Size 44 Tip Size 10 Maximum Welding Thickness 1/2 in Maximum Brazing Capacity 2 5/8 in Compatible Manufacturer Smith Application Brazing Welding Compatible Torch Grainger Part Number 6GJG2 Compatible Torch Manufacturer Part Number AW10A AW1A Flame Type Single Maximum Fuel Flow Rate 36 scfh Maximum Oxygen Flow Rate 36 scfh Overall Length 7 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan