LEESON Motor 50Hz (Dinamo Motor Listrik)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900 - Rp52.999.900
Spesifikasi
UNSPSC26101602

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
50 Hz Motor Single Phase Motor Design Capacitor-Start 1 1/2 HP Nameplate RPM 1 425 No of Speeds 1 Voltage 110/220V AC Full Load Amps 17.2/8.6 A 56H Frame Usable @ 208V No Usable @ 200V No Hz 50 Hz Motor Service Factor 1 Max Ambient Temp 104 Degrees F Motor Thermal Protection None Duty Cycle Continuous Ins. Class F NEMA Design None Motor Enclosure Design Totally Enclosed Fan-Cooled Motor Shaft Rotation CW/CCW Motor Mounting Type Rigid Base

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan