ALDO Kipas Exhaust Industri Super (Kipas Ventilasi)

Sebelum PPN:
Rp4.699.900
Spesifikasi
Capacity (m³/minute)130
Dimension (A1xA2) (cm)70x70
Frequency (Hz)50
Noise (dBA)64
Size (inch)24
Speed (rpm)960
Voltage (V)220
Wattage (W)350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Digunakan untuk lokasi pabrik, pergudangan, peternakan.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan