ALDO Mesin Blower Tangan

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
CarburatorDiaphragm
Displacement (cc)25.4
Engine DriveAir cooling, 2 stroke, single cylinder gasoline
Engine Model1E34F
Engine Power (kW)0.75
Flow (cbm/s)0.17
Fuel Tank Capacity (ml)450
Mixed Fuel Ratio25:1
Outlet Speed (m/s)68
Speed (rpm)7500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan