ALDO Cordless Pembersih Kolam Renang

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
Battery Capacity (AH)2
Battery Charging Time (minute)90
Battery Life (minute)60
Extended Size (cm)150
Maximum Flow Rate (/hour)4200
Nominal Voltage (V)DC18
Particulate Matter (mm)<25
Power Rating (W)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan