ALDO Meja Auto Planer

Sebelum PPN:
Rp23.999.900
Spesifikasi
Cutter Diameter (mm)77
Cutter Speed (rpm)4500
Dust Conector Outlet (mm)100
Feeding Speed (m/minute)5.7-8.9
Knives3pcs (510x30x3mm)
Max. Planing Thickness (mm)130
Max. Planing Width (mm)500
Maximum Cutting Depth (mm)5
Min. Planing Length (mm)210
Min. Planing Thickness (mm)10
Motor Power (HP)3
Motor Power (V)220
Size (inch)20
Table Size (mm)508x428

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan