ALDO Air Nailer Micro Pinner

Sebelum PPN:
Rp789.900
Spesifikasi
Maximum Operating Pressure (bar)8.3
Maximum Operating Pressure (psi)120
Nail Size (mm)10-25
Nipple Size (inch)1/4
Operating Pressure (bar)4-7
Operating Pressure (psi)58-102
Staples Capacity (pcs)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Menggunakan Paku Tanpa Kepala
- Untuk pengerjaan mebel
- Paku tanpa kepala
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan