SOKKIA Intellegent Measurement Total Station

Sebelum PPN:
Rp139.999.900
Spesifikasi
Magnification30x
Accuracy (inch)2 (ISO 17123-3:2001)
InterfaceSerial RS-232C, USB2.0 (Type A, for USB flash memory)
Minimum DisplayFine / Rapid : 0.0001m (0.001ft. / 1/16 in.) / 0.001m (0.005ft. / 1/8 in.) (selectable) Tracking / Road : 0.001m (0.005ft. / 1/8 in.) / 0.01m (0.02ft. / 1/2 in.) (selectable)
Display/KeyboardGraphic LCD, 192 x 80 dots, backlight : on/off (Selectable)
KeyboardAlphanumeric keyboard / 28 keys with backlight
Minimum Display Selectable (inch)1/5 (0.0002/0.001gon, 0.005/0.02mil)
Resolving Power (inch)2.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan