Optima Scale Stainless Steel Single Ended Beam Load Cell (Sensor Beban Beam Tunggal)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900 - Rp32.999.900
Spesifikasi
Cable Color CodeRed = + Excitation, Black = - Excitation, Green = + Signal, White = - Signal
Cable Length (ft)20
ConstructionStainless steel
Full Scale Output (mV/V)3
IP RatingIP68
Input Resistance (ohm)385±20
Insulation Resistance (MΩ)5000
ManufacturerOptima
Output Resistance (ohm)350±3
Safe Overload150% capacity

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Optima OP-310-SSW-2.5 2500 lb Stainless Steel Single Ended Beam Load Cell

Interchange
Artech 2230310
Revere 9123
Celtron SQB SS
HBM H35
Rice Lake RL35023S
Rice Lake RLH35
Coti Global CG-23-SSW-03
Transcell SBS
Fairbanks 3-54786-1
Sensortronics 65083S
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
2500 lb capacity rating
Stainless steel construction
Moisture-proof sealed, ideal for hostile environment
IP68 rated
Load cell cable length 20 feet
Safe overload up to 150% capacity
Easy install
Use
OEM Floor Scales Tank Scales

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan