Optima Scale Stainless Steel S-Beam Load Cell

Sebelum PPN:
Rp15.999.900 - Rp46.999.900
Spesifikasi
Cable Color CodeRed = + Excitation, Black = - Excitation, Green = + Signal, White = - Signal
ConstructionStainless steel
Full Scale Output (mV/V)3
IP RatingIP68
Input Resistance (ohm)350±10
Insulation Resistance (MΩ)5000
ManufacturerOptima
Output Resistance (ohm)350±5 ohms
Safe Overload150% capacity

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Optima OP-312-SS-1 1000 lb Stainless Steel S-Beam Load Cell, NTEP

Interchange
Celtron STCSS
Rice Lake RL20001S
Coti Global CGSB-SS
Sensortronics 60001S
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
NTEP approved
1000 lb capacity rating
Stainless steel
IP68 rated
Load cell cable length 20 feet
Safe overload up to 150% capacity
Easy install
Use
OEM
Tank Scales
Suspended Scales
Crane Scales
Hopper Scales

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan