Optima Scale Load Cell Aluminium Titik Tunggal (Sensor Berat Aluminium Titik Tunggal)

Sebelum PPN:
Rp9.299.900 - Rp15.999.900
Spesifikasi
Cable Color CodeRed = + Excitation, Black = - Excitation, Green = + Signal, White = - Signal
ConstructionAluminium
Insulation Resistance (MΩ)>5000
ManufacturerOptima
Safe Overload150% capacity

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Optima OP-305 100 kg Single Point Aluminum Load Cell
Interchange Options Coti Global Sensors CG-50-2 HBM PW24 Tedea 1263 Transcell FAV
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
100 kg capacity rating IP Rating 67 Aluminum construction Load cell cable length 10 feet Safe overload up to 150% capacity

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan