Optima Scale Digital Scale Floor (Timbangan Digital)

Sebelum PPN:
Rp40.999.900 - Rp49.999.900
Spesifikasi
CommunicationRS232 port
ConstructionPainted Steel
Overload Protection200%
PowerAC/DC
Weighing Unitlb, kg

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Optima OP-916 Floor Scale, 4' x 4', 5,000 lbs. x 1 lb
The Optima OP-916 floor scale is made of welded steel with a tread plate construction. Its indicator has a metal casing with and LCD display. Communication with peripherals is possible through the RS232 port.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Painted Steel construction
Factory calibrated
20' long heavy duty shielded cable
Overload protection
AC power adapter
Use
General Weighing Dynamic Weighing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait