Sebelum PPN:
Rp50.999.900 - Rp70.999.900
Spesifikasi
Cable Length (ft)20
ConstructionCarbon Steel
Overload Protection200%

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The Optima OP-917 drum scale is made to handle the toughest of industrial environments thanks to its carbon steel construction with rugged diamond tread. An ultra low profile with 4" long ramps allows for easy loading of drums. The rails of the scale are live which accommodates for weighing pallets. Built in carry handles are placed opposite of two wheels to help easily move the scale to each weighing location. 
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
INDICATOR NOT INCLUDED
Carbon Steel construction
20 ft long cable
Overload protection

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan