Sebelum PPN:
Rp22.999.900 - Rp29.999.900
Spesifikasi
Battery Life (hour)Up to 80
Charger (v)AC110
ConstructionDie Cast Aluminium
Dimensions (inch)15.16x8.50x5.75
Operating Temperature (°F)15 to 105
Overload Protection150%
PowerAC/DC, Built-in rechargeable battery
Tare Range100% F.S.
Weighing Unitlb, kg
Zero Range4% F.S.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Optima OP-924 Crane Scale, 500 lbs x 0.1 lb
The Optima OP-924 crane scale is an economical, light weight, and hand held general purpose crane scale. It is powered by a rechargeable battery pack that can operate up to 80 hours between charges. The included remote controller allows users to change units and can capture peak weight up to 100 feet away. 
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Backlit LED display
Die cast construction
Rechargeable battery
Remote controller, up to 100 feet
Weighs in both kg and lb
Use
General Weighing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait