HUOT Welding Cart (Troli Las)

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
UNSPSC23171511

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Welding Cart Compatible Welder Series WeldScoot Wheel Type Caster Compatible Cylinder Type 20 cu ft 40 cu ft 80 cu ft Frame Color Red Includes Goggles Multiple Trays Overall Depth 18 in Overall Height 35 in Overall Weight Capacity 77 lb

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan