BRADLEY Wash Fountain (Wastafel)

Sebelum PPN:
Rp209.999.900
Spesifikasi
UNSPSC30181504

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Wash Fountain ADA Compliance Yes Back Splash Height 4 1/2 in Bowl Depth 4 1/2 in Bowl Length 50 in Rectangular Bowl Width 21 1/2 in Non CEC Compliant Empire Gray Connection Drain (In.) 1.5 in Standard Unfinished 0.5 gpm Wall 2 Operating PSI Range 20-80 Overall Height 41 in Overall Length 50 in Overall Width 21 1/2 in Bradley Series Express Terreon General Purpose Sensor Water Inlet Connection Size 1/2 in NPT

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan