GLOBE SCIENTIFIC Volumetric Flask

Sebelum PPN:
Rp2.499.900 - Rp3.699.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Volumetric Flask Capacity - Metric 1 L Capacity - English 33.81 fl oz Flask Type Volumetric Overall Height - Metric 300 mm USP Specification Type I Tolerance 0.30 mL Includes Closure Yes Closure Type Stopper Neck Style Straight Closure Material Glass Compatible with Stopper Size 22 Body Material Glass Sterile/Non-Sterile Non-Sterile Autoclavable Yes Body Color Clear Graduated Yes Graduation Increments - Metric Not Applicable Mouth Size Wide Glassware Class A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait