CHEMGLASS Volumetric Flask

Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp5.699.900
Spesifikasi
UNSPSC41121804

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Volumetric Flask Capacity - Metric 50 mL Capacity - English 1.69 fl oz Flask Type Volumetric Overall Height - Metric 145 mm USP Specification Type I Tolerance 0.05 mL Includes Closure Yes Closure Type Stopper Neck Style Straight Closure Material Glass Compatible with Stopper Size 9 Body Material Borosilicate Glass Sterile/Non-Sterile Non-Sterile Autoclavable Yes Body Color Clear Graduated No Graduation Increments - Metric Not Applicable Glassware Class A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan