AMERICAN TORCH TIP Victor-Style Torch Cutting Tips (Mata Las Potong)

Sebelum PPN:
Rp369.900 - Rp5.399.900
Spesifikasi
UNSPSC23171535

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Cutting Tip Compatible Fuel Type MAPP For Torch Type Machine Tip Series 6290H-FH Tip Size 54 Tip Design Two Piece Minimum Cutting Thickness 1 in Maximum Cutting Thickness 2 in Compatible Manufacturer Harris Application High Speed Flame Type Medium Preheat Pressure Rating (Fuel) 4 oz to 2 psi Pressure Rating (Oxygen) 40 to 55 psi

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan