HONEYWELL Thermostat VAV

Sebelum PPN:
Rp31.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41112209

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
VAV Thermostat Maximum Control Temperature 175 Degrees F Minimum Control Temperature 55 Degrees F Output Signal 135 ohm Potentiometer Number of Relay Outputs 1 Input Voltage 24V AC Maximum Operating Temperature 200 Degrees F Capillary Tube Length 5 ft Mounting Orientation Horizontal/Vertical Overall Width 2 in Overall Depth 2 1/4 in Application Air Temperature Modulation Water Temperature Modulation Housing Material Finish Enamel Housing Color Gray Series T991A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan