ILMVAC Vacuum Pump (Pompa Vakum)

Sebelum PPN:
Rp159.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40151502

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Vacuum Pump Output Power 1/2 hp Voltage 115V AC Free Air Displacement 2.3 cfm Maximum Vacuum 29.86 in Hg Vacuum Pressure 1.5 mbar Inlet Size 1/4 in Inlet Type NPT Outlet Size 1/4 in Outlet Type Hose Barb Application Solvent And Corrosive Fume Phase Single

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan