Ika Laboratories Utl 25 Digital Inline

Sebelum PPN:
Rp469.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Speed Range 6 500 to 24 000 rpm Voltage 115V AC Watts 500 W Noise Reduction Rating NRR 73 dB Overall Depth 3 7/8 in Overall Height 4 3/4 in Overall Width 17 3/4 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan