NEW AGE Universal Cart

Sebelum PPN:
Rp51.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Universal Cart Overall Length 32 in Overall Depth 28 1/2 in Folding No Duty Type Heavy Duty Product Type Universal Cart Adjustable Height No Caster Type (4) Swivel Number of Casters 4 Number of Shelves 7 Overall Height 69 in NSF Certified Yes

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan