HECK INDUSTRIES Tube and Pipe Notcher

Sebelum PPN:
Rp13.999.900 - Rp22.999.900
Spesifikasi
UNSPSC27111521

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tube and Pipe Notcher Maximum Notch Diameter 2 3/8 in Maximum Pipe Wall Thickness 0.134 in Maximum Compatible Pipe Size 2 in Minimum Compatible Pipe Size 1 1/2 in Includes Stand No Mounting Bench Mount Wall Mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan