HI-RUN Trailer Inner Tube

Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
UNSPSC25172502

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Trailer Inner Tube Product Type Trailer Inner Tube Compatible Vehicle Type Trailers Compatible Tire Size 3.50-8 Valve Type TR13 Overall Diameter 15 in Overall Length 15 in Overall Width 3 1/2 in Compatible Tire Manufacturer Model Number WD1003 WD1065 Features Inner Tube for Quick Repairs on Flat or Damaged Tires Weight 0.73 lb

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan