BOSCH Tire Pressure Gauge TPMS Programming Tool (Pengukur Tekanan Ban)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41111917

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
TPMS Programming Tool Product Type Programming Tool Number of Pieces 4 Activations per Charge 300 Display Type LCD Display Size 2 4/5 in Response Frequencies 315 MHz 433.92 MHz Application Sensor Programming Activation and ECU Reset Includes Carrying Case Power Charger TPA 300 Tool USB-B Cable Material ABS Maximum Operating Temperature 131 Degrees F Maximum Safe Storage Temperature 140 Degrees F Minimum Operating Temperature -4 Degrees F

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait