Mitutoyo Microscope Toolmaker (Mikroskop Digital)

Sebelum PPN:
Rp449.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41111702

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Toolmaker Microscope Eyepiece Type Monocular Microscope Type Stereo Stand Type Standard Light Source LED Optical Field of View Not Applicable Optical Magnification 20X to 200X Maximum Magnification Capability 200X Base Dimensions 13.5 in x 8.3 in Working Distance 107 mm Eyepiece Protractor No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan