CHANNELLOCK Tongue and Groove Plier (Tang Groove)

Sebelum PPN:
Rp559.900 - Rp2.099.900
Spesifikasi
UNSPSC27112112

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tongue and Groove Plier Plier Type Tongue Groove Pliers Adjustment Mechanism Groove Joint Jaw Texture Serrated Jaw Shape Flat Overall Length 20 1/4 in Maximum Jaw Opening 5 1/2 in Number of Jaw Positions 12 Jaw Width Not Applicable Jaw Length 3 in Grip Style Standard Cushion Non-Sparking No Insulated No Tether Ready No

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan