KEN-TOOL Tire Inflation Cage

Sebelum PPN:
Rp19.999.900
Spesifikasi
UNSPSC25171718

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tire Inflation Cage Cage Type 3-Bar Weight 80 lb Compatible Tire Type Heavy Duty Truck Tires Medium Duty Truck Tires OTR Tires Super Single Tires Tractor Tires Overall Height 30 in Overall Length 22 in Overall Width 16 in Base Length 22 in Base Width 21 1/2 in Maximum Air Pressure Rating 130 psi Product Type Tire Inflation Cage

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan