HONEYWELL Temperature Sensor

Sebelum PPN:
Rp2.799.900 - Rp7.899.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Temperature Sensor Input Voltage - Overall Height 11 1/8 in Overall Width 1/4 in Compatible with Series T775 Compatible with Grainger Part Number 278Y44 278Y45 278Y46 278Y47 2GZN7 2GZN9 2GZP2 Compatible with Manufacturer Model Number 1000 R7380J R7380L T775A2009/U T775B2024/U T775B2032 T775B2040 T775M2048 T775P2003/U T775U2006 W7100 W7600 W7620 Standards RoHS Compliant Product Type Temperature Sensor Application Indoor Use Includes - Overall Length 2 1/4 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan