ARMOR SHIELD Stretch Film Manual Blown Heavy Duty (Plastic Wrap)

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
UNSPSC24141501

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Stretch Wrap Category Corrosion Inhibiting VCI Stretch Wrap Stretch Wrap Style Blown Stretch Wrap Application Heavy Duty Overall Width 20 in Overall Length 4 500 ft Gauge 100 ga Stretch Wrap Handle Type No Handle Stretch Wrap Film Grade Machine Grade Mil Thickness 1 mil Sheets Per Roll Continuous Roll

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan