MIP Strapping Cutter (Gunting Plat)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900 - Rp6.399.900
Spesifikasi
UNSPSC23171604

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Strapping Cutter Tool Operation Type 1 Handed Tool Strength Standard Duty Fits Strap Width 3/8 in to 3/4 in Fits Strap Tensile .015 to .031 Overall Length 12 in Tool Weight 3 lb

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan