NATIONAL PUBLIC SEATING Stack Chair Dolly (Troli Kursi / Troli 2 Roda)

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Stack Chair Dolly Load Capacity 150 lb For Chair Type Banquet Chairs Stacking Chairs For Max Number of Chairs 12 Overall Depth 34 in Overall Height 52 in Overall Width 18 in Frame Finish Powder Coated Handle Type Curved Wheel Dia 8 in For Maximum Number of Desks Not Applicable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait