KIMBLE Specific Gravity Bottle

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
UNSPSC24122003

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specific Gravity Bottle Body Color Clear Body Material Borosilicate Glass Body Diameter - Metric 90 mm Bottle Type Specific Gravity Capacity - Metric 24 mL Capacity - English 0.81 fl oz Overall Height - Metric 285 mm Clarity Transparent Closure Color Clear/White Mouth Size Narrow Autoclavable No Graduated Yes Sterile/Non-Sterile Non-Sterile Graduation Increments - Metric 0.1 mL Closure Material Glass

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan