GAST Spare Parts (Onderdil)

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Spare parts not in K1028 Compatible with Brand Gast Type Spare Parts Kit Compatible Manufacturer Part Number 120R689-P101-N800NX Compatible Grainger Part Number 784T99 For Use With Air Compressors Compatible Series 120R Number of Pieces 29 Overall Length 6 in Overall Width 4 in Overall Height 2 in Maximum Operating Temperature 104 Degrees F Minimum Operating Temperature 32 Degrees F

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan