BriskHeat Soft Start

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
UNSPSC39121521

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Soft Start Input Voltage 208 to 230V AC Output Current 16 A Output Voltage 110 to 460V AC 0.5 hp @ 3 Phase 208V AC 2 hp @ 1 Phase 240V AC Control Voltage 230V AC IP20

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan