HALLOWELL Locker Sloping Top (Loker)

Sebelum PPN:
Rp429.900 - Rp469.900
Spesifikasi
UNSPSC56101520

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Sloping Top Color Dark Gray For Locker Depth 15 in For Locker Width 12 in Overall Depth 15 in Overall Height 5 in Overall Width 12 in Shape Sloping Finish Powder Coated Load Capacity Not Applicable Product Type Sloping Top Panel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait