OTC Slide Hammer Unit (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
UNSPSC27111712

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Slide Hammer Unit Hammer Weight 5 lb Jaw Spread - Minimum 1 1/2 in Jaw Spread - Maximum 3 1/2 in Includes Jaws Yes Number of Jaws Convertible 2 and 3 Jaw Type Reversible Overall Length 27 in

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan