BK Precision Signal Generator 4.5 Color LCD (Pembangkit Sinyal)

Sebelum PPN:
Rp28.999.900 - Rp32.999.900
Spesifikasi
UNSPSC41115320

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Signal Generator Function/Arbitrary Waveform Sine Wave Range 1 uHz to 10 MHz Square Wave Range 1 uHz to 10 MHz Other Waveform Range Arbitrary 1 uHz to 12.5 MHz Pulse 1 uHz - 12 MHz Triangle Ramp 1 uHz to 500 kHz Sine Wave Distortion DC - 10 MHz Less Than -60 dBc Sq. Wave Rise/Fall Time (nS) Less Than 12 ns (10 Percent-90 Percent) At Full Amplitude Into 50 ohm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan