DAYTON Jet Pump Shallow Well with Ejector (Pompa Sumur Dangkal)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp9.499.900 - Rp17.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40151511

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Shallow Well Jet Pump HP 1/2 hp Rated Voltage 115/230V AC Amps 8.6/4.3 A Ejector Included Yes Flow Rate @ 10 ft Lift @ 30 PSI 9.6 gpm Flow Rate @ 10 ft Lift @ 40 PSI 8.7 gpm Flow Rate @ 10 ft Lift @ 50 PSI 6 gpm Max Suction Lift 25 ft Inlet 1-1/4 in NPT Discharge 3/4 in NPT Max Case Pressure 72 psi Max Operating Temp 140 Shut Off Pressure 72 psi Overall Length 19 3/4 Overall Width 9 7/8 Overall Height 6 3/4 Includes Diffuser Drain Plug

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan