BOSCH Self Sharpening Chisel Bit

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp619.900
Spesifikasi
UNSPSC27111901

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Self Sharpening Chisel Bit Chisel Type Pointed Spade Shank Type - Machining SDS Max Shank Diameter 45/64 in Shank Length 5 1/4 in Measurement System Fractional Inch Head Width 1 in Overall Length 16 in Chisel Collar Shape Point For Tool Type Rotary Drill

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan