MERSEN Rupture Disc with Bar Support (Disc Keselamatan Tekanan)

Sebelum PPN:
Rp15.999.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
UNSPSC40142323

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Rupture Disc with Bar Support Burst Pressure 20 psig Fits Pipe Size 6 in Diameter 8 5/8 in Thickness 1 3/10 in Body Material Graphite Vacuum Pressure 29.9 in Hg Temp Range -20 Degrees to 300 Degrees F

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan