Ideal Replacement Blade (Pisau Cadangan)

Sebelum PPN:
Rp679.900 - Rp779.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Replacement Blade Compatible Connector Type RJ-11 RJ-12 RJ-45 Compatible Cable Type UTP Flat Telephone Cat 5e Cat 6 Number of Crimping Sizes Not Applicable Connector Color Code Not Applicable Number of Pieces 1 Maximum Crimping Force Not Applicable Hole Size Not Applicable Compatible with Brand Telemaster(TM) Compatible with Grainger Part Number Not Applicable Compatible with Manufacturer Model Number 30-496 Compatible with Series Not Applicable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait