Parker Relief Valve

Sebelum PPN:
Rp1.799.900 - Rp12.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Relief Valve Flow Rate - Maximum 14 gpm NFPA Size D03 Number of Positions - Pressure - Maximum 3 500 psi Valve Control Pressure Relief Series RM Overall Height 1.57 in Pressure Setting - Maximum 3 000 psi Pressure Setting - Minimum 150 psi Standards ISO 4406 Overall Length 6.49 in Overall Width 1.77 in Seal Material Nitrile Operating Temperature - Maximum 100 Degrees F

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait