CLE-LINE Rebar Cutter Drill Bit (Mata Bor Beton)

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp609.900
Spesifikasi
UNSPSC27112801

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Rebar Cutter Drill Bit 1/4 in Drill Bit Size Carbide Tipped 12 in Overall Length Straight 8 25/32 in Maximum Drilling Depth 7/32 in Shank Diameter 1 9/16 in Shank Length Regular Spiral

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan