ECONOLINE Pressure Nozzle Kit

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
UNSPSC23101517

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Abrasive Blast Nozzle Kit Product Type Nozzle Kit Feed Type Siphon Material Tungsten Carbide Shape Straight Inner Diameter 5/16 in Tip Outer Diameter 3/4 in Base Outer Diameter 3/4 in Overall Length 1 1/2 in Air Flow - Maximum 25 cfm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan