BRADY Precut Label Roll (Label stiker)

Sebelum PPN:
Rp36.999.900 - Rp66.999.900
Spesifikasi
UNSPSC31160000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Precut Label Roll For Print Method Thermal-Transfer Compatible Grainger Part Number 489N96 489N97 489N98 489N99 822HZ7 822J01 822J04 Compatible Mfr Part Number 149452 149453 149455 149456 176706 176714 176722 Label Color White Label Finish Gloss Label Height 1/4 in Label Material Polyimide Label Width 1 1/4 in Labels per Roll 10 000 Printer Series Compatibility A8500 BBP12 BBP81 I5100 I7100 IP Series PR Plus THT 3 in Core Printers Vial/Tube Size Not Applicable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan