HERGO Power Strip

Sebelum PPN:
Rp7.599.900
Spesifikasi
UNSPSC56112002

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Power Strip Product Type Power Strip Overall Height 35 1/8 in Overall Width 3 in Overall Depth 2 1/8 in Mount Type Frame Mount Compatible Grainger Part Number 15X701 15X717 15X719 Power Cord Yes Color Gray

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan